MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932500990 - 4932500990
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546622923
Réf. Sonepar
04054662292
Réf. Fournisseur
4932500990
Marque
MILWAUKEE
FRAISE DISQUE POUR RAINURES LATÉRALES Q8 4 MM (X1)
Les Atouts de l'article:
Les arbres pour fraises à rainurer sont livrés avec roulement, écrou et trois rondelles/entretoises (?/4 mm) ; les fraises à rainurer à 3 ailes doivent être commandées séparément. Fraises à rainurer à 3 ailes avec plaquettes carbure, conçues avec un système anti-recul pour une sécurité maximale, disponibles en plusieurs largeurs. Toutes les fraises ont un alésage de ? 8 mm et une profondeur de coupe maximale de 12,8 mm. Avec revêtement rouge antifriction pour éviter l’accumulation de résine et le coincement. Applications : Rainures pour assemblage par lamelles, fentes pour étanchéité sur fenêtres et cadres de portes, assemblages à rainure et languette Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Les arbres pour fraises à rainurer sont livrés avec roulement, écrou et trois rondelles/entretoises (?/4 mm) ; les fraises à rainurer à 3 ailes doivent être commandées séparément. Fraises à rainurer à 3 ailes avec plaquettes carbure, conçues avec un système anti-recul pour une sécurité maximale, disponibles en plusieurs largeurs. Toutes les fraises ont un alésage de ? 8 mm et une profondeur de coupe maximale de 12,8 mm. Avec revêtement rouge antifriction pour éviter l’accumulation de résine et le coincement. Applications : Rainures pour assemblage par lamelles, fentes pour étanchéité sur fenêtres et cadres de portes, assemblages à rainure et languette Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE