MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932501017 - 4932501017

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932501017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546623197

Réf. Sonepar

04054662319

Réf. Fournisseur

4932501017

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ITALIE

FRAISE À CONGÉ Q1/4" 28,6/54 MM (X1)

Les Atouts de l'article:

Carbure de tungstène à grain fin infusé au cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, carbure plus épais donc adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps grâce à un procédé en triple couche (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Le processus d’affûtage CNC multi-axes produit une géométrie de tranchant ultra-affûtée pour une meilleure tenue de coupe – Reste affûté plus longtemps. Le revêtement anti-friction réduit le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul : contrôle la profondeur de coupe et minimise le kickback. Les fraises à congé à 2 plaquettes carbure sont utilisées pour arrondir les bords des matériaux afin d’éviter les arêtes vives ou pour ajouter une touche décorative à la pièce. Guidage par roulement, donc pas besoin de guide latéral. Si la fraise est abaissée, une marche supérieure peut être réalisée. Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B10 ? 12,7 mm 4932501064 par roulement B12 ? 12,5 mm 4932501066. Conseil de sécurité : assurez-vous de maintenir la rondelle noire du roulement dans le bon sens pour correspondre à la rotation du roulement lors du remontage. Un mauvais remontage peut provoquer le dévissage de la fraise. Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B10 ? 12,7 mm 4932501064 par roulement B12 ? 12,5 mm 4932501066. Conseil de sécurité : assurez-vous de maintenir la rondelle noire du roulement dans le bon sens pour correspondre à la rotation du roulement lors du remontage. Un mauvais remontage peut provoquer le dévissage de la fraise. Conseil de sécurité : assurez-vous de maintenir la rondelle noire du roulement dans le bon sens pour correspondre à la rotation du roulement lors du remontage. Un mauvais remontage peut provoquer le dévissage de la fraise.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE