Non retournable

MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932501176 - 4932501176

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546638924

Réf. Sonepar

04054663892

Réf. Fournisseur

4932501176

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ITALIE

JEU DE FRAISES POUR ASSEMBLAGE «RAINURE ET LANGUETTE» Q1/2" 47,6/19 MM (X1)

Les Atouts de l'article:

Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Conception monobloc pour la réalisation d’assemblages à rainure et languette. Permet de réaliser des coupes dans le bois jusqu’à 19 mm d’épaisseur. Profondeur de coupe maximale : 12,8 mm. Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement. Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE