MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932501177 - 4932501177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546638931
Réf. Sonepar
04054663893
Réf. Fournisseur
4932501177
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
ITALIE
JEU DE FRAISES POUR ASSEMBLAGE «RAINURE ET LANGUETTE» Q1/2" T & G SHANK (X1)
Les Atouts de l'article:
Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Conception monobloc pour la réalisation d’assemblages à rainure et languette. Permet de réaliser des coupes dans le bois jusqu’à 19 mm d’épaisseur. Profondeur de coupe maximale : 12,8 mm. Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement. Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Conception monobloc pour la réalisation d’assemblages à rainure et languette. Permet de réaliser des coupes dans le bois jusqu’à 19 mm d’épaisseur. Profondeur de coupe maximale : 12,8 mm. Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement. Fraise de remplacement pour rainure 6,4 mm : réf. 4932500993. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement. Réf. 4932501177 : uniquement la queue de remplacement.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


