Non retournable

MILWAUKEE - Accessoire Bolt? - 4932479938 - 4932479938

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546377328

Réf. Sonepar

04054637732

Réf. Fournisseur

4932479938

Marque

MILWAUKEE

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

ÉCRAN PROTECTION CLAIRE BOLT™

Les Atouts de l'article:

Visière complète avec champ de vision panoramique. Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée. Installation et retrait faciles et intuitifs. Visière en polycarbonate. Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166. Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166. 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris. La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200. La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile. Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien. Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE