MILWAUKEE - Accessoire Bolt? - 4932479939 - 4932479939
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546377335
Réf. Sonepar
04054637733
Réf. Fournisseur
4932479939
Marque
MILWAUKEE
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
ÉCRAN PROTECTION FUMÉE BOLT™
Les Atouts de l'article:
Visière complète avec champ de vision panoramique. Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée. Installation et retrait faciles et intuitifs. Visière en polycarbonate. Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166. Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166. 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris. La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200. La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile. Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien. Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Visière complète avec champ de vision panoramique. Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée. Installation et retrait faciles et intuitifs. Visière en polycarbonate. Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166. Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166. 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris. La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200. La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile. Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien. Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


