Non retournable

MILWAUKEE - Accessoire Deboucheur - 48532572 - 48532572

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Accessoire Deboucheur - 48532572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - flexible nettoyeur de tuyaux

  • longueur - 760 cm

  • diamètre de tige - 7.9 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242364206

Réf. Sonepar

04054532572

Réf. Fournisseur

48532572

Marque

MILWAUKEE

modèle:

flexible nettoyeur de tuyaux

longueur:

760 cm

diamètre de tige:

7.9 mm

pays de fabrication:

CHINE

Flexible spirale tête inclinée diam 8mm x 7.6m

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE