Non retournable

MILWAUKEE - Accessoire Pour Aspirateur - RCS - 4932478965

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546362478

Réf. Sonepar

04054636247

Réf. Fournisseur

4932478965

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

RCS - Kit télécommande et module de réception pour aspirateur - adaptateur mural Bluetooth, contrôleur Bluetooth, bracelet

Les Atouts de l'article:

Le kit MILWAUKEE® contenant le module de réception et la télécommande permet de démarrer les appareils AC en appuyant simplement sur un bouton. Il est possible de l'utiliser avec n'importe quel outil sans fil qui utilise un aspirateur filaire afin d'éliminer le besoin d'aller/retour vers l'outil. Couplage module de réception-télécommande en moins de 3 secondes grâce à la technologie Bluetooth® et avec une portée qui va jusqu'à 30m La télécommande est équipée d'une sangle réglable et d'un clip de ceinture lui permettant d'être utilisée dans de nombreuses positions comme au poignet ou au bout du tuyau. il peut être utilisé avec n'importe quel produit AC tel que les aspirateurs AC, les lampes AC ou les compresseurs AC Une pile standard de 3V est incluse et permet une autonomie de plus d'un an. Possibilité de coupler plusieurs télécommandes au même module de réception, cela convient aux environnements de travail partagés

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE