Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MILWAUKEE - Accessoire Visseuses Plaquiste - 4932459393 - 4932459393

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Accessoire Visseuses Plaquiste - 4932459393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • taille - 2

  • longueur totale - 148 mm

  • système à vis - croix

  • type de tête croisée - cruciforme

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546010546

Réf. Sonepar

04054601054

Réf. Fournisseur

4932459393

Marque

MILWAUKEE

dimension de raccordement:

1/4 pouce

taille:

2

longueur totale:

148 mm

système à vis:

croix

type de tête croisée:

cruciforme

pays de fabrication:

CHINE

EMBOUT DE VISSAGE PH2 148 MM (X3)

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE