MILWAUKEE - Affleureuse 18 Volts Fuel - M18 FTR8-0X - 4933479073

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546368678

Réf. Sonepar

04054636867

Réf. Fournisseur

4933479073

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FTR8-0X - Affleureuse 6 & 8 mm, 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Le moteur POWERSTATE™ sans charbons fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 trs/min pour une coupe douce et puissante Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18 B5 (jusqu'à 115 m) Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm Le frein actif arrête la fraise rapidement Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail Compatible avec le système d'extraction de poussière DEK26 Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE