MILWAUKEE - Agrafeuse 12 Volts - M12 BCST-0 - 4933480488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546407735
Réf. Sonepar
04054640773
Réf. Fournisseur
4933480488
Marque
MILWAUKEE
M12 BCST-0 - Agrafeuse électricien 12V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
La nouvelle agrafeuse de câble sur batterie est deux fois plus rapide qu'une agrafeuse manuelle Les guides de câble mobiles assurent un bon alignement du câble avant d'appliquer l'agrafage afin de ne pas endommager le câble Un poids léger, une ergonomie optimale et une conception compacte permettant aux utilisateurs d'avoir un accès facile aux endroits étroits Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide Capable d'enfoncer des agrafes de 25 mm de profondeur de manière adéquate dans une gamme de matériaux de charpente Chargeur de clous de grande capacité contenant 45 agrafes pour moins de temps d'arrêt pour rechargement Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise 1200 agrafes avec une batterie REDLITHIUM™ 2,0Ah Clip de ceinture intégré réversible La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La nouvelle agrafeuse de câble sur batterie est deux fois plus rapide qu'une agrafeuse manuelle Les guides de câble mobiles assurent un bon alignement du câble avant d'appliquer l'agrafage afin de ne pas endommager le câble Un poids léger, une ergonomie optimale et une conception compacte permettant aux utilisateurs d'avoir un accès facile aux endroits étroits Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide Capable d'enfoncer des agrafes de 25 mm de profondeur de manière adéquate dans une gamme de matériaux de charpente Chargeur de clous de grande capacité contenant 45 agrafes pour moins de temps d'arrêt pour rechargement Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise 1200 agrafes avec une batterie REDLITHIUM™ 2,0Ah Clip de ceinture intégré réversible La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


