MILWAUKEE - Agrafeuse 12 Volts - M12 BST-202X - 4933459635
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
poids, bloc d'accus inclus - 1.6 kg
nombre d'accus fournis - 2
type de batterie - lithium-ion
capacité du chargeur - 14
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546028077
Réf. Sonepar
04054602807
Réf. Fournisseur
4933459635
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
poids, bloc d'accus inclus:
1.6 kg
nombre d'accus fournis:
2
type de batterie:
lithium-ion
capacité du chargeur:
14
pays de fabrication:
CHINE
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


