En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

MILWAUKEE - Aiguille Vibrante Sac A Dos Mx Fuel - MXF CVBP-602 - 4933479591

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546373856

Réf. Sonepar

04054637385

Réf. Fournisseur

4933479591

Marque

MILWAUKEE

MXF CVBP-602 - Aiguille vibrante sac à dos, 6Ah - 2 batteries MXF XC406, 1 chargeur MXF C

Les Atouts de l'article:

MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de ?63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus dense Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez Conception modulaire permet à l'utilisateur de retirer facilement les harnais du sac à dos pour une utilisation optimale pour les murs et les poteaux en béton Conception modulaire permet à l'utilisateur de basculer entre le style sac à dos et la mallette pour une polyvalence maximale Accepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de ?25 mm à 63 mm Compacte jusqu’à 40 m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406 La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Livrée avec une télécommande sans fil

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE