MILWAUKEE - Aspirateur 12 Volts Fuel - M12 FVCL-0 - 4933478186
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546341190
Réf. Sonepar
04054634119
Réf. Fournisseur
4933478186
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M12 FVCL-0 - Aspirateur eau et poussières 12V, classe L, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le puissant moteur M12 FUEL™ offre un débit d'air maximal de 1275 l / min et 105 mbar pour les performances d'un aspirateur eau et poussière 18 V Avec une batterie de 6,0 Ah, l'aspirateur offre 14 minutes d'autonomie sur le mode maximum et 26 minutes en réglage standard, cet aspirateur compact est idéal pour les besoins de nettoyage rapide Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns Le rangement interne des accessoires et des tuyaux permet de transporter tous les accessoires avec l'outil en évitant la perte d'équipement DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace Conçu comme une boîte à outils empilable pour faciliter le stockage et le transport Plaque de suspension murale incluse pour de meilleures options de stockage Fonction souffleur intégrée pour déplacer les débris de la zone de travail Le système intelligent REDLINK PLUS™offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil sous charge Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le puissant moteur M12 FUEL™ offre un débit d'air maximal de 1275 l / min et 105 mbar pour les performances d'un aspirateur eau et poussière 18 V Avec une batterie de 6,0 Ah, l'aspirateur offre 14 minutes d'autonomie sur le mode maximum et 26 minutes en réglage standard, cet aspirateur compact est idéal pour les besoins de nettoyage rapide Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns Le rangement interne des accessoires et des tuyaux permet de transporter tous les accessoires avec l'outil en évitant la perte d'équipement DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace Conçu comme une boîte à outils empilable pour faciliter le stockage et le transport Plaque de suspension murale incluse pour de meilleures options de stockage Fonction souffleur intégrée pour déplacer les débris de la zone de travail Le système intelligent REDLINK PLUS™offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil sous charge Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


