MILWAUKEE - Aspirateur 18 Volts Fuel - M18 F2VC23LG2??-0 - 4933500140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546573041
Réf. Sonepar
04054657304
Réf. Fournisseur
4933500140
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M18 F2VC23LG2??-0 - Aspirateur eau et poussières packout, classe L 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
L'aspirateur M18 FUEL™ eau et poussière de 23 litres classe L offre des performances exceptionnelles, une durabilité et une polyvalence pour le nettoyage des chantiers Équipé de la technologie VAKLINK™ pour un démarrage/arrêt à distance après couplage avec les outils compatibles Bluetooth® (ex: télécommande RCO MILWAUKEE®, machines VACLINK™) Jusqu'à 49 min d'autonomie en mode basse puissance et 34 min en mode haute puissance avec une batterie M18™ FB12 Compatible PACKOUT™ (capable de supporter 130 kg) Avec un débit d'air maximal de 3267 l/min et une dépression de 199 mbar, cela offre des performances excellentes pour les nettoyages à sec et humide Le filtre HEPA H13 très efficace capture 99,97 % des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns Tuyau antistatique de 2,7 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion pour une durée de vie prolongée? Chariot amovible robuste avec roues verrouillables pour faciliter le transport Raccord DEK26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction rapide et efficace de poussière? L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
L'aspirateur M18 FUEL™ eau et poussière de 23 litres classe L offre des performances exceptionnelles, une durabilité et une polyvalence pour le nettoyage des chantiers Équipé de la technologie VAKLINK™ pour un démarrage/arrêt à distance après couplage avec les outils compatibles Bluetooth® (ex: télécommande RCO MILWAUKEE®, machines VACLINK™) Jusqu'à 49 min d'autonomie en mode basse puissance et 34 min en mode haute puissance avec une batterie M18™ FB12 Compatible PACKOUT™ (capable de supporter 130 kg) Avec un débit d'air maximal de 3267 l/min et une dépression de 199 mbar, cela offre des performances excellentes pour les nettoyages à sec et humide Le filtre HEPA H13 très efficace capture 99,97 % des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns Tuyau antistatique de 2,7 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion pour une durée de vie prolongée? Chariot amovible robuste avec roues verrouillables pour faciliter le transport Raccord DEK26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction rapide et efficace de poussière? L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


