MILWAUKEE - Aspirateur 18 Volts Fuel - M18 ONEF2VC34M?-0 - 4933498142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546513023
Réf. Sonepar
04054651302
Réf. Fournisseur
4933498142
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M18 ONEF2VC34M?-0 - Aspirateur eau et poussières packout AC/DC classe M 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Aspirateur de classe M, capable de filtrer 99,99% des poussières nocives à la santé avec valeurs MAK* > 0,1 mg/m³, équipé de deux filtres HEPA H13 avec décolmatage automatique Jusqu'à 70 min d'autonomie en mode basse puissance avec une batterie M18™ FB12 (40 min en mode haute puissance), avec 3540 l/min de débit en mode DC (4920 l/min en mode AC) Compatible PACKOUT™, les grandes roues arrière et les roues avant verrouillables facilitent le transport des outils et accessoires sur le chantier. Tuyau antistatique de 3 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion pour une durée de vie prolongée Aspirateur eau et poussière, équipé d'un réservoir de 34 l et d'un dispositif d'arrêt automatique pour protéger les filtres contre l'inondation Équipé d'une alarme de débit permettant d'alerter l'utilisateur de toute baisse de débit d'air due à un blocage. Équipé du Bluetooth® pour un démarrage/arrêt à distance après couplage avec les outils compatibles Bluetooth® (ex : télécommande RCO MILWAUKEE®, outils VACLINK™) Raccord DEK26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction rapide et efficace de poussière L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Aspirateur de classe M, capable de filtrer 99,99% des poussières nocives à la santé avec valeurs MAK* > 0,1 mg/m³, équipé de deux filtres HEPA H13 avec décolmatage automatique Jusqu'à 70 min d'autonomie en mode basse puissance avec une batterie M18™ FB12 (40 min en mode haute puissance), avec 3540 l/min de débit en mode DC (4920 l/min en mode AC) Compatible PACKOUT™, les grandes roues arrière et les roues avant verrouillables facilitent le transport des outils et accessoires sur le chantier. Tuyau antistatique de 3 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion pour une durée de vie prolongée Aspirateur eau et poussière, équipé d'un réservoir de 34 l et d'un dispositif d'arrêt automatique pour protéger les filtres contre l'inondation Équipé d'une alarme de débit permettant d'alerter l'utilisateur de toute baisse de débit d'air due à un blocage. Équipé du Bluetooth® pour un démarrage/arrêt à distance après couplage avec les outils compatibles Bluetooth® (ex : télécommande RCO MILWAUKEE®, outils VACLINK™) Raccord DEK26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction rapide et efficace de poussière L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


