MILWAUKEE - Batterie 18 Volts 5Ah - M18 B5-CR - 4932479265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 700 g
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546370596
Réf. Sonepar
04054637059
Réf. Fournisseur
4932479265
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité:
5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
700 g
pays de fabrication:
CHINE
M18 B5-CR - 18V 5,0Ah Red Lithium - système M18 résistante aux produits chimiques
Les Atouts de l'article:
Le nouveau matériau du boîtier offre une meilleure protection contre les huiles, les solvants et les lubrifiants. Le nouveau boîtier résistant augmente la durée de vie du produit et offre une résistance chimique aux huiles et aux liquides. Offre jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie et jusqu'à 20 % plus de puissance par rapport aux autres technologies Lithium-Ion et/ou à la technologie précédente des batteries ™MILWAUKEE®. (Les résultats dépendent de l'outil et de l'application) Protection REDLITHIUM™ avec protection numérique contre les surcharges REDLINK™ pour éviter que les utilisateurs n'endommagent leur investissement en outils électriques sans fil dans des situations abusives. Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. Construction de la batterie avec un cadre métallique durable et des séparateurs sensibles aux chocs qui empêchent la défaillance du pack en cas de vibrations excessives ou de chutes. La protection contre l'eau éloigne l'eau de l'électronique et de la batterie. Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20°C sans compromettre la durée de fonctionnement et l'autonomie de la batterie. La jauge de charge de la batterie intégrée aide l'utilisateur à optimiser l'efficacité de l'autonomie de la batterie.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le nouveau matériau du boîtier offre une meilleure protection contre les huiles, les solvants et les lubrifiants. Le nouveau boîtier résistant augmente la durée de vie du produit et offre une résistance chimique aux huiles et aux liquides. Offre jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie et jusqu'à 20 % plus de puissance par rapport aux autres technologies Lithium-Ion et/ou à la technologie précédente des batteries ™MILWAUKEE®. (Les résultats dépendent de l'outil et de l'application) Protection REDLITHIUM™ avec protection numérique contre les surcharges REDLINK™ pour éviter que les utilisateurs n'endommagent leur investissement en outils électriques sans fil dans des situations abusives. Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. Construction de la batterie avec un cadre métallique durable et des séparateurs sensibles aux chocs qui empêchent la défaillance du pack en cas de vibrations excessives ou de chutes. La protection contre l'eau éloigne l'eau de l'électronique et de la batterie. Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20°C sans compromettre la durée de fonctionnement et l'autonomie de la batterie. La jauge de charge de la batterie intégrée aide l'utilisateur à optimiser l'efficacité de l'autonomie de la batterie.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


