MILWAUKEE - Batterie 18 Volts 8Ah Forge - M18 FB8 - 4932492131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546414986
Réf. Sonepar
04054641498
Réf. Fournisseur
4932492131
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 FB8 - 18V 8,0Ah Batterie FORGE - système M18
Les Atouts de l'article:
Fournit une puissance similaire à l'ancienne génération de batterie High Output 12,0Ah dans un format plus compact et plus léger. Recharge super rapide en 35 minutes jusqu'à 80% avec le super chargeur double baie M18™, 45 minutes pour une charge complète. COOL-CYCLE™ : Le système de refroidissement actif est capable de fournir un refroidissement à grande vitesse pour réduire les temps d'arrêt. REDLITHIUM™ FORGE™ offre les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de la gamme REDLITHIUM™. Durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges et les meilleures performances tout au long de la vie de la batterie. La meilleure protection contre les conditions sur le chantier, les intempéries et l'environnement. Un boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses. indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil. Intelligence électronique REDLINK™: le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie Compatible avec tous les outils M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Fournit une puissance similaire à l'ancienne génération de batterie High Output 12,0Ah dans un format plus compact et plus léger. Recharge super rapide en 35 minutes jusqu'à 80% avec le super chargeur double baie M18™, 45 minutes pour une charge complète. COOL-CYCLE™ : Le système de refroidissement actif est capable de fournir un refroidissement à grande vitesse pour réduire les temps d'arrêt. REDLITHIUM™ FORGE™ offre les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de la gamme REDLITHIUM™. Durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges et les meilleures performances tout au long de la vie de la batterie. La meilleure protection contre les conditions sur le chantier, les intempéries et l'environnement. Un boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses. indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil. Intelligence électronique REDLINK™: le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie Compatible avec tous les outils M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE