MILWAUKEE - Batterie Plate - IRPSU3-0 - 4932492907
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546477783
Réf. Sonepar
04054647778
Réf. Fournisseur
4932492907
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
IRPSU3-0 - BATTERIE PLATE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toute la gamme de vêtements chauffants M12™ USB-C bidirectionnel : sortie jusqu’à 15 A ; entrée jusqu’à 36 W pour la recharge de la batterie. Connectivité Bluetooth avec l’application MILWAUKEE® Heated Gear Capacité de la batterie : 36 Wh Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec les vestes chauffantes M12™ Polyvalence : alimentation M12™ et recharge les appareils électroniques Personnaliser les niveaux et zones de chaleur, sauvegarde des favoris pour un accès rapide via l’application MILWAUKEE® Définissez l'autonomie de votre batterie en choisissant le temps restant de travail
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toute la gamme de vêtements chauffants M12™ USB-C bidirectionnel : sortie jusqu’à 15 A ; entrée jusqu’à 36 W pour la recharge de la batterie. Connectivité Bluetooth avec l’application MILWAUKEE® Heated Gear Capacité de la batterie : 36 Wh Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec les vestes chauffantes M12™ Polyvalence : alimentation M12™ et recharge les appareils électroniques Personnaliser les niveaux et zones de chaleur, sauvegarde des favoris pour un accès rapide via l’application MILWAUKEE® Définissez l'autonomie de votre batterie en choisissant le temps restant de travail
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


