MILWAUKEE - BLOUSONS CHAUFFANTS RIPSTOP - M12 HPJLBL2-0 (M) M12 HPJLBL2-0 (M) - 4932480086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546403713
Réf. Sonepar
04054640371
Réf. Fournisseur
4932480086
Marque
MILWAUKEE
M12 HPJLBL2-0 (M) VESTE RIPSTOP CHAUFFANTE FEMME - Carton
Les Atouts de l'article:
Veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ Les éléments chauffants en fibre de carbone distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chauffe avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. Le polyester ripstop léger et très résistant offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou intermédiaire (100% Polyester extérieur et intérieur). Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures. Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux Poche à batterie optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort. Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps. Contrôle de la chaleur par simple pression d'une touche - 3 niveaux de chaleur : Haute, moyenne, basse Lavable et séchable en machine Livré avec un adaptateur pour batterie Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ Les éléments chauffants en fibre de carbone distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chauffe avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. Le polyester ripstop léger et très résistant offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou intermédiaire (100% Polyester extérieur et intérieur). Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures. Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux Poche à batterie optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort. Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps. Contrôle de la chaleur par simple pression d'une touche - 3 niveaux de chaleur : Haute, moyenne, basse Lavable et séchable en machine Livré avec un adaptateur pour batterie Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™


