Non retournable

MILWAUKEE - Blousons Chauffants Toughshell - M12 HJBL6-0 (XXL) - 4932493823

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546509835

Réf. Sonepar

04054650983

Réf. Fournisseur

4932493823

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 HJBL6-0 - BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL (2XL)

Les Atouts de l'article:

HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale. Autonomie d'une journée complète, jusqu’à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah. 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches. Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible. Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application. Tissu stretch TOUGHSHELL™ composé de 90 % polyester et 10 % élasthanne, conçu pour résister aux conditions de travail les plus extrêmes et offrir une durabilité jusqu’à 5 fois supérieure. Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l’avant ou à l’arrière pour un meilleur confort Résistant à l’eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements difficiles. Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur. Système de batterie compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ lavable et séchable en machine Tailles disponibles : S-3XL

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE