MILWAUKEE - BOITE GANTS NITRILE JETABLES ORANGE - 10/XL - 4932501907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546646233
Réf. Sonepar
04054664623
Réf. Fournisseur
4932501907
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
BOITE GANTS NITRILE JETABLES ORANGE - 10/XL
Les Atouts de l'article:
Gants jetables en nitrile orange, résistants et durables, épaisseur 0,22 mm et poids 8,0 g, réduisant les risques de déchirure et améliorant la productivité et la visibilité. Texture diamantée pour une meilleure prise en main sur outils métalliques et surfaces huileuses. Résistance chimique idéale contre huiles, essence, diluants, liquides de frein et solvants couramment utilisés en atelier automobile. Excellente dextérité permettant de ressentir la surface de travail et manipuler de petites pièces. SMARTSWIPE™ permettant l’utilisation d’écrans tactiles sans retirer les gants. Certifiés européens pour la protection chimique : EN ISO 374‑1 Type B / KPT, EN ISO 374‑2, EN ISO 374‑5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE, SANS SILICONE, contact alimentaire EN 1186.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Gants jetables en nitrile orange, résistants et durables, épaisseur 0,22 mm et poids 8,0 g, réduisant les risques de déchirure et améliorant la productivité et la visibilité. Texture diamantée pour une meilleure prise en main sur outils métalliques et surfaces huileuses. Résistance chimique idéale contre huiles, essence, diluants, liquides de frein et solvants couramment utilisés en atelier automobile. Excellente dextérité permettant de ressentir la surface de travail et manipuler de petites pièces. SMARTSWIPE™ permettant l’utilisation d’écrans tactiles sans retirer les gants. Certifiés européens pour la protection chimique : EN ISO 374‑1 Type B / KPT, EN ISO 374‑2, EN ISO 374‑5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE, SANS SILICONE, contact alimentaire EN 1186.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


