Non retournable

MILWAUKEE - Bouchons d'Oreilles - L4 RLEPB-301 - - 4933478750

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546360320

Réf. Sonepar

04054636032

Réf. Fournisseur

4933478750

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

L4 RLEPB-301 - ÉCOUTEUR BLUETOOTH REDUCTION DE BRUIT

Les Atouts de l'article:

Le mode Chantier permet de contrôler le son de son environnement, réduisant l'intensité des bruits extérieurs (82dB max). Le Bluetooth® numérique 5.1 connecte les appareils et permet de communiquer en toute sécurité sur son environnement de travail. Protections auditives certifiées : EN 352-2:2020 (bouchons d'oreille en silicone SNR = 26 dB ; bouchons d'oreille en mousse SNR = 32 dB) ; EN 352-7:2020 ; EN 352-9:2020 ; et EN 352-10:2020). Conçue pour une utilisation sur le lieu de travail, la protection auditive passive est assurée par des embouts en silicone et en mousse Compatible avec le port des EPI. Minimise la fatigue intra-auriculaire et s'adapte parfaitement à l'oreille grâce aux trois tailles d'embouts différentes. Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une seule charge La batterie du boîtier USB REDLITHIUM™ offre jusqu'à 70 heures d'autonomie. Le voyant d'état de charge permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de la batterie.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE