MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 12 Volts - M12 FCIWF38G3-502X - 4933493452

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 12 Volts - M12 FCIWF38G3-502X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546483234

Réf. Sonepar

04054648323

Réf. Fournisseur

4933493452

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FCIWF38G3-502X - Boulonneuse compacte Carré 3/8? O’RING, 5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 5Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple pour desserrer les écrous, idéal pour les applications de couple moyen. Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue. 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle. Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application. Sélection du mode de gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main. Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE