MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 12 Volts - M12 FSCIWF14-252X - 4933498974
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546528430
Réf. Sonepar
04054652843
Réf. Fournisseur
4933498974
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M12 FSCIWF14-252X - Boulonneuse à chocs sous-compacte M12 FUEL 1/4'', 2,5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 2,5Ah, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Un poids de 0,86 kg avec une batterie M12 HB 2,5 Ah, une longueur de 112 mm et une circonférence de 51 mm offrent un meilleur accès aux espaces restreints et réduisent la fatigue de l'utilisateur 95 Nm de couple de serrage et 136 Nm de couple de desserrage permettent de s’attaquer facilement à la plupart des applications automobiles courantes dans les espaces restreints Jusqu'à 3 800 tr/min pour une vitesse d'exécution exceptionnelle Le système DRIVE CONTROL à 4 modes permet à l'utilisateur de basculer entre quatre réglages de vitesse et de couple afin de maximiser la polyvalence selon les applications Mode 4 (marche serrage) : la commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 9 Nm de couple pour les applications manuelle afin d'éviter un serrage excessif Mode 4 (marche desserrage) : Le contrôle du retrait du boulon fournit un couple de sortie complet, puis diminue le nombre de tours/minute une fois que le boulon est desserré afin d'éviter les chutes de la fixation. Sélection du mode par gâchette pour un réglage facile de la vitesse d'une seule main Éclairage par trois LED pour une zone de travail sans ombre L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Un poids de 0,86 kg avec une batterie M12 HB 2,5 Ah, une longueur de 112 mm et une circonférence de 51 mm offrent un meilleur accès aux espaces restreints et réduisent la fatigue de l'utilisateur 95 Nm de couple de serrage et 136 Nm de couple de desserrage permettent de s’attaquer facilement à la plupart des applications automobiles courantes dans les espaces restreints Jusqu'à 3 800 tr/min pour une vitesse d'exécution exceptionnelle Le système DRIVE CONTROL à 4 modes permet à l'utilisateur de basculer entre quatre réglages de vitesse et de couple afin de maximiser la polyvalence selon les applications Mode 4 (marche serrage) : la commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 9 Nm de couple pour les applications manuelle afin d'éviter un serrage excessif Mode 4 (marche desserrage) : Le contrôle du retrait du boulon fournit un couple de sortie complet, puis diminue le nombre de tours/minute une fois que le boulon est desserré afin d'éviter les chutes de la fixation. Sélection du mode par gâchette pour un réglage facile de la vitesse d'une seule main Éclairage par trois LED pour une zone de travail sans ombre L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


