MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 12 Volts - M12 FSCIWF38-252X - 4933498970

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546528393

Réf. Sonepar

04054652839

Réf. Fournisseur

4933498970

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FSCIWF38-252X - Boulonneuse à chocs sous-compacte M12 FUEL 3/8'', 2,5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 2,5Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Un poids de 0,91 kg avec une batterie M12 HB 2.5 Ah, une longueur de 114 mm et un diamètre de 51 mm offrent un meilleur accès aux espaces restreints et réduisent la fatigue de l'utilisateur 271 Nm de couple de serrage et 305 Nm de couple de desserrage pour venir à bout facilement de la plupart des applications automobiles dans des espaces restreints Jusqu’à 3 400 tr/min pour une vitesse d’exécution exceptionnelle Le système DRIVE CONTROL à 4 modes permet à l’utilisateur de basculer entre quatre réglages de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence selon les applications Mode 4 (marche serrage) : la commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 14 Nm de couple pour les applications manuelle afin d'éviter un serrage excessif Mode 4 (marche desserrage) : Le contrôle du retrait du boulon fournit un couple de sortie complet, puis diminue le nombre de tours/minute une fois que le boulon est desserré afin d'éviter les chutes de la fixation. Sélection du mode via la gâchette pour un réglage facile de la vitesse à une main Tri-LEDs pour un éclairage sans ombre de la zone de travail L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ de MILWAUKEE® offrent une puissance, une autonomie et une fiabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE