MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel - M18 ONEFHIWF1-802X - 4933499254

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546564186

Réf. Sonepar

04054656418

Réf. Fournisseur

4933499254

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 ONEFHIWF1-802X - Boulonneuse à chocs FUEL Carré 1'',18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V 8,0Ah, fixation bague de serrage - HD Box, 2 batteries 18V FORGE 8,0Ah chargeur rapide M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Innovation mondiale: Première boulonneuse 1? sur le marché du sans fil La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique) Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42 DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE