MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel - M18 ONEFMTIW2FC12-0X - 4933493413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546482848
Réf. Sonepar
04054648284
Réf. Fournisseur
4933493413
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 ONEFMTIW2FC12-0X - Boulonneuse à chocs torque-sense, Carré 1/2", FUEL, 18V, Sans batterie, 4 modes - HD Box, sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le contrôle du couple TORQUE-SENSE™ offre une meilleure répétabilité du couple en utilisant des capteurs exclusifs et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surmonter la variabilité courante sur le chantier. Plages de couple personnalisables de 67 à 338 Nm. Les fonctions de réduction des erreurs TORQUE-SENSE™ comprennent l'arrêt en cas de batterie faible, la prévention de la double frappe, la détection du relâchement précoce de la gâchette, le verrouillage de la direction F/R, les couleurs LED programmables et la minuterie de recontrôle du couple. L'élimination du processus d'installation en 2 étapes et un processus de configuration simplifié via ONE-KEY™ garantissent une installation 3 fois plus rapide. L'indicateur lumineux LED signale l'installation OK/NOK. Chaque pression sur la gâchette est enregistrée et peut être téléchargée sous forme de rapports d'outils personnalisables. Les mises à jour "over the air" permettent d'améliorer l'outil de façon continue. Connexion renforcée de la batterie pour une meilleure durabilité et une meilleure rétention de la batterie pendant toute sa durée de vie. Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le contrôle du couple TORQUE-SENSE™ offre une meilleure répétabilité du couple en utilisant des capteurs exclusifs et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surmonter la variabilité courante sur le chantier. Plages de couple personnalisables de 67 à 338 Nm. Les fonctions de réduction des erreurs TORQUE-SENSE™ comprennent l'arrêt en cas de batterie faible, la prévention de la double frappe, la détection du relâchement précoce de la gâchette, le verrouillage de la direction F/R, les couleurs LED programmables et la minuterie de recontrôle du couple. L'élimination du processus d'installation en 2 étapes et un processus de configuration simplifié via ONE-KEY™ garantissent une installation 3 fois plus rapide. L'indicateur lumineux LED signale l'installation OK/NOK. Chaque pression sur la gâchette est enregistrée et peut être téléchargée sous forme de rapports d'outils personnalisables. Les mises à jour "over the air" permettent d'améliorer l'outil de façon continue. Connexion renforcée de la batterie pour une meilleure durabilité et une meilleure rétention de la batterie pendant toute sa durée de vie. Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


