MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel One Key - M18 ONEFHIWH716-0X - 4933479152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
nombre d'accus fournis - 0
couple de rotation max. - 1017 Nm
nombre d'impacts - 2800 1/min
insertion d'outils - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546369460
Réf. Sonepar
04054636946
Réf. Fournisseur
4933479152
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
nombre d'accus fournis:
0
couple de rotation max.:
1017 Nm
nombre d'impacts:
2800 1/min
insertion d'outils:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La boulonneuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ HEXAGONALE7/16? de MILWAUKEE® est compatible avec toute la gamme d'accessoires7/16? et adaptée à tous vos besoins pour travailler du bois Jusqu'à 1017 Nm de couple de serrage, cette boulonneuse alimentée par une batterie fournie plus de puissance pour percer, serrer et desserrer facilement et sans effort même les boulons rouillés et corrodés Poignée allongée permettant une bonne prise de l'outil surtout en portant des gants de sécurité pour un meilleur confort, moins de fatigue et une utilisation optimale Equipée avec un emmanchement QUIK-LOK™, pour assurer un changement rapide et facile des mèches. Anneau métal pour lanière permettant un transfert et un stockage facile de l'outil L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


