MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel One Key - M18 ONEIWP12-0 - 4933451152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395138210
Réf. Sonepar
04054513821
Réf. Fournisseur
4933451152
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 ONEIWP12-0 - Boulonneuse à chocs compacte FUEL, ONE KEY,,Carré 1/2'', Fixation Pin,18V, 4 vitesses, 339 Nm - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™) Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE® Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™: La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED 4 mode DRIVE CONTROL pour une utilisation rapide et adaptée de l'outil (couple, vitesse et cadence programmés) Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™ Suivez en temps réel et géolocalisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® grâce à la plateforme web ONE-KEY™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™) Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE® Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™: La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED 4 mode DRIVE CONTROL pour une utilisation rapide et adaptée de l'outil (couple, vitesse et cadence programmés) Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™ Suivez en temps réel et géolocalisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® grâce à la plateforme web ONE-KEY™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


