MILWAUKEE - Burineur Sds+ 720W - PCE 3 - 4933384300

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 720 W

  • nombre d'impacts max. - 3650 1/min

  • énergie de frappe max. - 4.1 J

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

  • poids de la machine - 3.7 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395232215

Réf. Sonepar

04054523221

Réf. Fournisseur

4933384300

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

720 W

nombre d'impacts max.:

3650 1/min

énergie de frappe max.:

4.1 J

insertion d'outils:

intégration SDS-plus

poids de la machine:

3.7 kg

tension:

230 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PCE 3 - Burineur 720W, 3,6 J EPTA - Coffret

Les Atouts de l'article:

Moteur puissant délivrant une force de frappe de 3,6 J et une puissance de 720 W Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application Excellent équilibre et maniement facile avec sa forme en L avec système anti-vibration et poignée softgrip Construction antichocs avec robustes carters en magnésium et lubrification automatique Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse Poignées anti-vibration AVS et SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle Gâchette blocable pour un confort d'utilisation maximal lors des burinages en continu Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus adapté Câble 4 m

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE