MILWAUKEE - Câbles Quick Lok Eu 4M - 4932373502 - 4932373502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395351725
Réf. Sonepar
04054535174
Réf. Fournisseur
4932373502
Marque
MILWAUKEE
longueur:
4 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
type raccordement 1:
fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
type raccordement 2:
autre
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour tous les outils équipés d'un connecteur QUIK-LOK. Remplacement rapide d'un câble endommagé - pas d'immobilisation de l'outil en SAV ni de perte de temps. Un seul câble pour tous les outils QUIK-LOK. Différentes longeurs disponibles jusqu'à 10 m.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


