MILWAUKEE - CAISSE OUTILS PACKOUT ELECTRICIEN 63pcs - 4932499466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546566302
Réf. Sonepar
04054656630
Réf. Fournisseur
4932499466
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
CAISSE OUTILS PACKOUT ELECTRICIEN 63pcs
Les Atouts de l'article:
Compatible PACKOUT™ - fournit le plus haut niveau de durabilité et de protection des outils Conception d'intégration des plus innovantes : maintient les outils en place et assure une organisation optimale Aspect uniforme et outils à main de qualité supérieure Multiples compartiments et séparateurs - configuration adaptée et illimitée avec un espace supplémentaire pour vos outils à main préférés Pinces isolées - Certifiées VDE, lames en acier forgées, trempées et revenues pour une durabilité optimale Tournevis à trois lobes - Diamètre de tige mince pour accéder aux applications de vis basses, certifié VDE Set de douilles et de tournevis à cliquet 1/4 po - Cliquet avec une conception à 90 dents et un angle de rotation de 4°, idéal pour les espaces de travail restreints Pince à dénuder automatique - Pince à dénuder entièrement automatique et auto-ajustable pour tous les fils multibrins et monobrins courants de 0,2 mm² à 16 mm² Sets disponibles: 60pc., 62pc
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Compatible PACKOUT™ - fournit le plus haut niveau de durabilité et de protection des outils Conception d'intégration des plus innovantes : maintient les outils en place et assure une organisation optimale Aspect uniforme et outils à main de qualité supérieure Multiples compartiments et séparateurs - configuration adaptée et illimitée avec un espace supplémentaire pour vos outils à main préférés Pinces isolées - Certifiées VDE, lames en acier forgées, trempées et revenues pour une durabilité optimale Tournevis à trois lobes - Diamètre de tige mince pour accéder aux applications de vis basses, certifié VDE Set de douilles et de tournevis à cliquet 1/4 po - Cliquet avec une conception à 90 dents et un angle de rotation de 4°, idéal pour les espaces de travail restreints Pince à dénuder automatique - Pince à dénuder entièrement automatique et auto-ajustable pour tous les fils multibrins et monobrins courants de 0,2 mm² à 16 mm² Sets disponibles: 60pc., 62pc
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


