MILWAUKEE - CAISSE OUTILS PACKOUT POUR PLOMBIER 74pc - 4932499467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546566319
Réf. Sonepar
04054656631
Réf. Fournisseur
4932499467
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
CAISSE OUTILS PACKOUT POUR PLOMBIER 74pc
Les Atouts de l'article:
Compatible PACKOUT™ - apporte le plus haut niveau de durabilité et de protection des outils Conception d'installation des plus innovantes : maintient les outils en place et assure une organisation optimale Mix de marques neutres - Apparence uniforme et outils à main haut de gamme Multiples compartiments et séparateurs - configuration adaptée et illimitée avec un espace supplémentaire pour vos outils à main préférés Pince VDE - Certifiée VDE, lames en acier entièrement forgées, trempées et revenues pour une durabilité optimale Tournevis de démolition à trois lobes - Embouts de frappe prêts à l'emploi Clés mixtes à cliquet métriques Maxbite -144 Positions des dents à cliquet donnant un angle de rotation de 2,5° permettant l'accès dans un espace plus restreint Jeu de douilles et de tournevis à cliquet 1/4 po - Cliquet avec une conception à 90 dents et un angle de rotation de 4°, idéal pour les espaces de travail restreints. Coupe-tubes 42 mm - Sa conception à 4 rouleaux assure des coupes précises et empêche le dérapage.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Compatible PACKOUT™ - apporte le plus haut niveau de durabilité et de protection des outils Conception d'installation des plus innovantes : maintient les outils en place et assure une organisation optimale Mix de marques neutres - Apparence uniforme et outils à main haut de gamme Multiples compartiments et séparateurs - configuration adaptée et illimitée avec un espace supplémentaire pour vos outils à main préférés Pince VDE - Certifiée VDE, lames en acier entièrement forgées, trempées et revenues pour une durabilité optimale Tournevis de démolition à trois lobes - Embouts de frappe prêts à l'emploi Clés mixtes à cliquet métriques Maxbite -144 Positions des dents à cliquet donnant un angle de rotation de 2,5° permettant l'accès dans un espace plus restreint Jeu de douilles et de tournevis à cliquet 1/4 po - Cliquet avec une conception à 90 dents et un angle de rotation de 4°, idéal pour les espaces de travail restreints. Coupe-tubes 42 mm - Sa conception à 4 rouleaux assure des coupes précises et empêche le dérapage.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


