MILWAUKEE - Caméra d'Inspection 12 Volts - M12 POSIC-0 - 4933498371
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546522407
Réf. Sonepar
04054652240
Réf. Fournisseur
4933498371
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 POSIC-0 - Caméra d'inspection, 12V, Packout - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Fait partie du système modulaire PACKOUT™ Caméra d'inspection tout–en–un avec un écran tactile HD haute luminosité de 7? qui permet une visibilité dans tout type d'environnement, même en plein soleil Caméra d'inspection HD de 18mmde diamètre avec les fonctions de zoom et de rotation numérique qui permettent à l'utilisateur d'étendre l'image entière Câble de poussée flexible de 23m, avec un diamètre de 5 mm, utilisable pour des tuyaux de 32 mm à 100 mmde diamètre Compatibilité PACKOUT™ permet de fixer la caméra sur le système PACKOUT™et de sécurisé le transport de la caméra dans le véhicule Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance Transport ergonomique grâce à un poids total de seulement 4,5 kg Fonction d'enregistrement de vidéo et d'image pour créer des rapports concernant de petites interventions sur chantier Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Fait partie du système modulaire PACKOUT™ Caméra d'inspection tout–en–un avec un écran tactile HD haute luminosité de 7? qui permet une visibilité dans tout type d'environnement, même en plein soleil Caméra d'inspection HD de 18mmde diamètre avec les fonctions de zoom et de rotation numérique qui permettent à l'utilisateur d'étendre l'image entière Câble de poussée flexible de 23m, avec un diamètre de 5 mm, utilisable pour des tuyaux de 32 mm à 100 mmde diamètre Compatibilité PACKOUT™ permet de fixer la caméra sur le système PACKOUT™et de sécurisé le transport de la caméra dans le véhicule Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance Transport ergonomique grâce à un poids total de seulement 4,5 kg Fonction d'enregistrement de vidéo et d'image pour créer des rapports concernant de petites interventions sur chantier Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


