MILWAUKEE - Caméra d'Inspection 12 Volts - M12 SIC20-0 - 4933498231
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546521004
Réf. Sonepar
04054652100
Réf. Fournisseur
4933498231
Marque
MILWAUKEE
M12 SICO20-0 - Caméra d’inspection de canalisations 20 m, tête Ø18 mm, 12V - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le système de caméra MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir le tambour qui répond au mieux à ses contraintes sur son chantier La nouvelle caméra HD de 16mm garantit une haute maniabilité dans les tuyaux de petit diamètre. Flexible de 20m de long et de 7,5mm de diamètre permettant de traverser plusieurs coudes à 90° de 32mm de diamètre Smart-Hub intégré avec un port USB pour le stockage des vidéos et des photos La connectivité Wifi permet à la caméra d'inspection de transférer des vidéos et des photos par USB-A, USB-C Grâce à son design compact, la caméra d'inspection est facile à ranger dans un fourgon et peut être utilisée dans des espaces restreints Sonde intégrée pour une localisation facile : fréquence de 512 Hz qui permet de la détecter avec la plupart des localiseurs à radiofréquence Peut-être utilisé avec les moniteurs M12™ & M18™ ou l'application avec l'application mobile Tambour fermé pour limiter la projection de déchets lors du rembobinage Poignée supérieure pour rendre le transport du tambour plus ergonomique Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance et qui limite les mouvements involontaires du tambour Éclairage LEDoptimisé pour les canalisations de 32 mm à 75mm
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le système de caméra MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir le tambour qui répond au mieux à ses contraintes sur son chantier La nouvelle caméra HD de 16mm garantit une haute maniabilité dans les tuyaux de petit diamètre. Flexible de 20m de long et de 7,5mm de diamètre permettant de traverser plusieurs coudes à 90° de 32mm de diamètre Smart-Hub intégré avec un port USB pour le stockage des vidéos et des photos La connectivité Wifi permet à la caméra d'inspection de transférer des vidéos et des photos par USB-A, USB-C Grâce à son design compact, la caméra d'inspection est facile à ranger dans un fourgon et peut être utilisée dans des espaces restreints Sonde intégrée pour une localisation facile : fréquence de 512 Hz qui permet de la détecter avec la plupart des localiseurs à radiofréquence Peut-être utilisé avec les moniteurs M12™ & M18™ ou l'application avec l'application mobile Tambour fermé pour limiter la projection de déchets lors du rembobinage Poignée supérieure pour rendre le transport du tambour plus ergonomique Base en caoutchouc offrant une meilleure résistance et qui limite les mouvements involontaires du tambour Éclairage LEDoptimisé pour les canalisations de 32 mm à 75mm
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


