MILWAUKEE - Carotteuse A Sec 1500W - DD2-160 XE - 4933368690
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1500 W
vitesse de rotation en charge 1ere - 890 1/min
poids de la machine - 4.2 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...1500 1/min
vitesse de rotation en charge 1ere - 1770 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395232505
Réf. Sonepar
04054523250
Réf. Fournisseur
4933368690
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1500 W
vitesse de rotation en charge 1ere:
890 1/min
poids de la machine:
4.2 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
0...1500 1/min
vitesse de rotation en charge 1ere:
1770 1/min
diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:
162 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:
162 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur Construction antichoc avec carter en alliage Poignée latérale anti-vibrations AVS Boîte à 2 vitesses mécaniques Emmanchement FIXTEC™ pour un changement facile des carottes Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des segments Diamant Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC™ cleanline (en option) améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et augmente la durée de vie des segments Diamant Câble 4 m Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 140 mm)
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


