Non retournable

MILWAUKEE - Carotteuse Diamant Mx Fuel Mxf Dcd350 - MXF DCD350KIT-122 - 4933493143

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546480141

Réf. Sonepar

04054648014

Réf. Fournisseur

4933493143

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

MXF DCD350KIT-122 - Carotteuse diamant 350 mm avec bâti, 12Ah - bâti MXF DCD350DR, 2 batteries FORGE MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC

Les Atouts de l'article:

Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire L’outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications Vitesse 1: jusqu'à51mm / Vitesse 2: 51 -76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage 1 ¼? UNC + ½? G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE