MILWAUKEE - Carotteuse Diamant Mx Fuel Mxf Dcd350Dd - MXF DCD350DD-0 - 4933493146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546480172
Réf. Sonepar
04054648017
Réf. Fournisseur
4933493146
Marque
MILWAUKEE
MXF DCD350DD-0 - Carotteuse diamant 350 mm sans bâti - sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire L’outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications Vitesse 1: jusqu'à51mm / Vitesse 2: 51 -76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage 1 ¼? UNC + ½? G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire L’outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications Vitesse 1: jusqu'à51mm / Vitesse 2: 51 -76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage 1 ¼? UNC + ½? G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


