MILWAUKEE - Chargeur 6 Ports Packout - M18 MPC6 - 4932498551
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546524203
Réf. Sonepar
04054652420
Réf. Fournisseur
4932498551
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 MPC6 - Chargeur 18V, système M18
Les Atouts de l'article:
Chargeur conçu spécifiquement pour le transport en véhicule et en remorque Bouton pour basculer entre le mode de charge jour (6 A) et nuit (3 A) Charge jusqu’à 72 batteries M18™ sur une seule prise avec 12 chargeurs en mode nuit. 6 baies M18™ Intelligence REDLINK™ : Notre circuit de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur. Poignée de transport ergonomique et réglable Recharge 6 batteries M18 B5 en 3 heures Compatible avec tous les produits PACKOUT™ Compatible avec toutes les batteries M18™ Système de gestion des câbles et câble amovible Batteries verrouillées sur le chargeur Charge 2 batteries simultanément à vitesse de charge rapide
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Chargeur conçu spécifiquement pour le transport en véhicule et en remorque Bouton pour basculer entre le mode de charge jour (6 A) et nuit (3 A) Charge jusqu’à 72 batteries M18™ sur une seule prise avec 12 chargeurs en mode nuit. 6 baies M18™ Intelligence REDLINK™ : Notre circuit de batterie offre des performances optimisées et une protection contre les surcharges grâce à une communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur. Poignée de transport ergonomique et réglable Recharge 6 batteries M18 B5 en 3 heures Compatible avec tous les produits PACKOUT™ Compatible avec toutes les batteries M18™ Système de gestion des câbles et câble amovible Batteries verrouillées sur le chargeur Charge 2 batteries simultanément à vitesse de charge rapide
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


