MILWAUKEE - Chargeur Usb-C 100W - TC-USBC100 - 4932500226
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546615284
Réf. Sonepar
04054661528
Réf. Fournisseur
4932500226
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
TC-USBC100 - Chargeur USB pour M18 TC
Les Atouts de l'article:
Chargeur USB-C avec alimentation intelligente (Power Delivery) de 120 W (100 W sur le port principal et 20 W sur le port secondaire) Expérience de charge la plus rapide avec le mini chargeur M18™ Top-Off Recharge une batterie M18™ 5.0 Ah en 75 minutes et une batterie M18™ 12.0 Ah en 175 minutes en combinaison avec le mini chargeur M18™ Top-Off Rechargez une batterie M18™ avec le mini chargeur M18™ Top-Off (100 W) et connectez un appareil personnel sur le port secondaire (20 W) Recharge simultanée de deux appareils personnels Rechargez tous les appareils compatibles USB-C via le port USB-C, tels que les téléphones portables, tablettes ou ordinateurs portables
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Chargeur USB-C avec alimentation intelligente (Power Delivery) de 120 W (100 W sur le port principal et 20 W sur le port secondaire) Expérience de charge la plus rapide avec le mini chargeur M18™ Top-Off Recharge une batterie M18™ 5.0 Ah en 75 minutes et une batterie M18™ 12.0 Ah en 175 minutes en combinaison avec le mini chargeur M18™ Top-Off Rechargez une batterie M18™ avec le mini chargeur M18™ Top-Off (100 W) et connectez un appareil personnel sur le port secondaire (20 W) Recharge simultanée de deux appareils personnels Rechargez tous les appareils compatibles USB-C via le port USB-C, tels que les téléphones portables, tablettes ou ordinateurs portables
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


