MILWAUKEE - Chargeur Usb Pour Batterie 18 Volts - M18 TC-0 - 4932499165

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546530341

Réf. Sonepar

04054653034

Réf. Fournisseur

4932499165

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 TC-0 - Chargeur USB pour batterie M18

Les Atouts de l'article:

Chargeur bidirectionnel et alimentation M18™ Recharge une batterie M18™ 5,0 Ah en 105 minutes avec la source d’alimentation de 65 W fournie Recharge tous les appareils compatibles USB-C via le port USB-C, tels que les téléphones portables, tablettes ou ordinateurs portables 2x ports USB-C (un port de 100 W et un port de 15 W) Entièrement compatible avec toutes les batteries M18™ Réduit le besoin de transporter un chargeur encombrant et permet la recharge dans un format compact Adaptateur secteur 65 W et câble USB-C vers USB-C 100 W inclus

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE