MILWAUKEE - Cisailles & Pinces - 4932478554 - 4932478554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 230 mm
plage de dénudage section transversale - 0.75...6 mm²
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546347475
Réf. Sonepar
04054634747
Réf. Fournisseur
4932478554
Marque
MILWAUKEE
longueur:
230 mm
plage de dénudage section transversale:
0.75...6 mm²
pays de fabrication:
CHINE
PINCE UNIVERSELLE 7 EN 1
Les Atouts de l'article:
Dénudeur de fils : permet de dénuder les fils de diamètre 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² Coupe-cable : définiton laser pour une coupe propre Pince multi-fonciton pour pincer et plier des cables Tête d'ébavurage pour tubes de 12 à 25 millimètres de diamètre Pince à sertir intégrée Coupe boulon intégré Système de blocage à une main Protection contre la rouille pour une meilleure durée de vie
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Dénudeur de fils : permet de dénuder les fils de diamètre 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² Coupe-cable : définiton laser pour une coupe propre Pince multi-fonciton pour pincer et plier des cables Tête d'ébavurage pour tubes de 12 à 25 millimètres de diamètre Pince à sertir intégrée Coupe boulon intégré Système de blocage à une main Protection contre la rouille pour une meilleure durée de vie
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


