MILWAUKEE - Cle A Cliquet 12 Volts Fuel - M12 FHIR14LR-0 - 4933480790
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546410759
Réf. Sonepar
04054641075
Réf. Fournisseur
4933480790
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 FHIR14LR-0 - Clé à cliquet 1/4, haute vitesse, 12V - sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr / min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel. Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints. La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr / min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel. Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints. La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


