MILWAUKEE - Cle A Cliquet 12 Volts Fuel - M12 FHIR38-0 - 4933478172

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546341053

Réf. Sonepar

04054634105

Réf. Fournisseur

4933478172

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FHIR38-0 - Clé à cliquet, haute vitesse, 12V - sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr / min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil La technologie de pointe FUEL™ combinée à un mécanisme renforcé pour une plus grande durabilité Le surmoulage en caoutchouc résiste à la plupart des matériaux corrosifs et offre un confort accru Indicateur de charge et éclairage LED Fixation et retrait de 210 boulons M8 avec une charge de batterie M12B2 pour toute la journée de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE