MILWAUKEE - Cle A Cliquet 12 Volts Fuel - M12 FIR38-0 (3/8") - 4933459797
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546029692
Réf. Sonepar
04054602969
Réf. Fournisseur
4933459797
Marque
MILWAUKEE
M12 FIR38-0 (3/8") - Clé à cliquet FUEL 12V - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis Poignée surmoulée pour une bonne prise en main Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré Fourni avec un adaptateur ¼? Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis Poignée surmoulée pour une bonne prise en main Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré Fourni avec un adaptateur ¼? Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


