MILWAUKEE - Cle A Cliquet 12 Volts Fuel - M12 FIR38LR-0 (3/8") - 4933471500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546293994
Réf. Sonepar
04054629399
Réf. Fournisseur
4933471500
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 FIR38LR-0 (3/8") - Clé à cliquet tête longue FUEL 12V - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr / min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreint La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante L'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil La batterie REDLITHIUM™ offre une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance supérieure pour une autonomie accrue Fourni avec un adaptateur ¼? Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr / min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreint La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante L'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil La batterie REDLITHIUM™ offre une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance supérieure pour une autonomie accrue Fourni avec un adaptateur ¼? Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


