MILWAUKEE - Clef Dynamométrique 12 Volts Fuel - M12 ONEFTR12-201C (1/2") - 4933464970
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546229153
Réf. Sonepar
04054622915
Réf. Fournisseur
4933464970
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 ONEFTR12-201C (1/2") - Clé dynamométrique FUEL 12V, écran digital, 203Nm, 2Ah - Coffret, 1 batterie 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2% Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème Couple réglable afin d'éviter un couple excessif 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants Quatre modes de notification indiquant l'approche , que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire) Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2% Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème Couple réglable afin d'éviter un couple excessif 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants Quatre modes de notification indiquant l'approche , que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire) Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


