MILWAUKEE - Coupe Câble 12 Volts - M12 CC-0 - 4933431600

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • longueur totale - 314 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395242832

Réf. Sonepar

04054524283

Réf. Fournisseur

4933431600

Marque

MILWAUKEE

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

longueur totale:

314 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

autre

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

M12 CC-0 - Coupe-câbles 32mm, 12V - sans batterie, ni chargeur

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE