MILWAUKEE - Coupe Tige Filetée 18 Volts Brushless - M18 BLTRC-0 - 4933471150

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 3.9 kg

  • avec chargeur - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546287788

Réf. Sonepar

04054628778

Réf. Fournisseur

4933471150

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

3.9 kg

avec chargeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

M18 BLTRC-0 - Coupe tige filetée BRUSHLESS 18V - sans batterie, ni chargeur

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE